

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COLTOGUM |
Produkt | Rundprofil |
Material | PE |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Rollenlänge | 5 m |