CHF 2'060.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'226.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CMO |
Typ | 535 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN400 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 100 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Art der Dichtung | Unidirektional |
Dichtung | EPDM |
Material Platte | 1.4301 |
Material Spindel | 1.4301 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE/EPDM |
Material Bügel | Stahl |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Mediumtemperatur | von -10 bis 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 4 bar |