CMO

CMO Plattenschieber Typ: 535 Grauguss/EPDM Handrad PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:11239183
  • Hersteller:11239183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CMO
Typ
535
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN80
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
1.4301
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl
Material Bedienelement
Sphäroguss
Mediumtemperatur
von -10 bis 120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar