CHETRA

CHETRA Dichtungsband PTFE 7.1 mm

  • ERIKS:14888805
Image 1
Die Universal-Sofort-Dichtung und Packung aus formbarem 100%-PTFE für Ventile, Armaturen, Flansche u.ä. CHETRALON ist ein universelles, praktisch überall einsetzbares Dichtmaterial. CHETRALON einfach in den Stopfbuchsraum reinwickeln und etwa 50 % komprimieren, sie erhalten eine Sofort-Dichtung nach Mass. Verwendbar für alle Medien, ausser Flüssigsauerstoff, geschmolzene Alkalimetalle, Fluor unter Druck u.ä., seltene halogenierte Verbindungen. Falls Sie Medien dieser Art verarbeiten, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Einsatzbereiche
Chemie, Pharmazie, Maschinenbau, Dampfbereich, Heisswasser- und Heizungsanlagen, Agrarwirtschaft, Haustechnik, Schiffahrt u.v.a

Anwendungshinweis
BAM-geprüft, Tgb Nr. 5421/83/4-1906, Prüfung auf Verwendung der Dichtung in Sauerstoff-Armaturen. Aufgrund der Prüfergebnisse keine sicherheitstechnischen Bedenken auf Verwendung von CHETRALON bei gasförmigem Sauerstoff in entsprechendem Druck- und Temperaturbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.40/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 82.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.40

-

5+

CHF 69.10

9.55%

10+

CHF 62.20

18.59%

25+

CHF 55.80

26.96%

50+

CHF 53.10

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHETRA
Serie
CHETRALON
Breite
7.1 mm
Rollenlänge
2.7 m
Materialstruktur
PTFE, rein, virginal
Form
Rund
Max. Temperaturbereich
270 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
100 bar