CHF 65.10/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 70.37inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.10 | - |
5+ | CHF 58.50 | 10.14% |
10+ | CHF 52.60 | 19.20% |
25+ | CHF 47.50 | 27.04% |
50+ | CHF 45.00 | 30.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHETRA |
Serie | CHETRALON |
Breite | 5.6 mm |
Rollenlänge | 4.6 m |
Materialstruktur | PTFE, rein, virginal |
Form | Rund |
Max. Temperaturbereich | 270 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 100 bar |