CHETRA

CHETRA Dichtungsband PTFE 4.0 mm

  • ERIKS:14888815
Image 1
Die Universal-Sofort-Dichtung und Packung aus formbarem 100%-PTFE für Ventile, Armaturen, Flansche u.ä. CHETRALON ist ein universelles, praktisch überall einsetzbares Dichtmaterial. CHETRALON einfach in den Stopfbuchsraum reinwickeln und etwa 50 % komprimieren, sie erhalten eine Sofort-Dichtung nach Mass. Verwendbar für alle Medien, ausser Flüssigsauerstoff, geschmolzene Alkalimetalle, Fluor unter Druck u.ä., seltene halogenierte Verbindungen. Falls Sie Medien dieser Art verarbeiten, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Einsatzbereiche
Chemie, Pharmazie, Maschinenbau, Dampfbereich, Heisswasser- und Heizungsanlagen, Agrarwirtschaft, Haustechnik, Schiffahrt u.v.a

Anwendungshinweis
BAM-geprüft, Tgb Nr. 5421/83/4-1906, Prüfung auf Verwendung der Dichtung in Sauerstoff-Armaturen. Aufgrund der Prüfergebnisse keine sicherheitstechnischen Bedenken auf Verwendung von CHETRALON bei gasförmigem Sauerstoff in entsprechendem Druck- und Temperaturbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 90.80inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.00

-

5+

CHF 75.60

10.00%

10+

CHF 68.10

18.93%

25+

CHF 61.20

27.14%

50+

CHF 58.20

30.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHETRA
Serie
CHETRALON
Breite
4 mm
Rollenlänge
10.7 m
Materialstruktur
PTFE, rein, virginal
Form
Rund
Max. Temperaturbereich
270 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
100 bar