CHF 52.10/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 56.32inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.10 | - |
5+ | CHF 46.70 | 10.36% |
10+ | CHF 42.10 | 19.19% |
25+ | CHF 37.80 | 27.45% |
50+ | CHF 35.80 | 31.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHETRA |
Serie | CHETRALON |
Breite | 2.4 mm |
Rollenlänge | 15.3 m |
Materialstruktur | PTFE, rein, virginal |
Form | Rund |
Max. Temperaturbereich | 270 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 100 bar |