CHETRA

CHETRA Dichtungsband PTFE 17x6 mm

  • ERIKS:14888811
Image 1
100% PTFE-Flachdichtung "von der Rolle", aus expandiertem Material, selbstklebend mit Haftstreifen für praktisch alle Flanschabdichtungen in allen Industriezweigen. CHETRATEX ist eine aus reinem, virginalem PTFE in expandierter Struktur gefertigte Flachdichtung. Obgleich von hoher Druckstandfestigkeit können aufgrund der anpassungsfähigen Materialstruktur selbst grössere Unebenheiten in der Dichtfläche ausgeglichen werden. Gleichzeitig ist das expandierte PTFE-Material weitgehendfrei von Kaltfluss. Physiologisch unbedenklich, bis +260°C geruchlos und geschmacksneutral.

Einsatzbereiche
Universell einsetzbar als statische Flanschabdichtung in nahezu allen Bereichen wie z.B. an Wärmetauschern, Rohrleitungen, Kolonnen, Pumpen, Industrieofen, Tankanlagen, Kompressor- und Maschinengehäusen, Rührwerken, Mannlöchern, Ventilatorengehäusen. Aufgrund der guten Formbarkeit speziell geeignet bei FRP- und Kunststoffflanschen, Glas- und Grafitapparaten, Schaugläsern, ausgekleideten Behältern, Keramik-Flanschen, wo nur begrenzte Anpresskräfte zur Anwendung kommen. Auch für Sauerstoffleitungen (siehe BAM-Genehmigung) mit Kupfer bzw. Kupferlegierung und Stahlflanschen - glatt oder mit Nut - und Feder u.v.m. CHETRATEX wird eingesetzt in der Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, off-shore, Gas- und Öl-Plattformen, Maschinenbau, Papierindustrie u.v.a.
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 586.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 543.00

-

5+

CHF 488.00

10.13%

10+

CHF 439.50

19.06%

25+

CHF 395.50

27.16%

50+

CHF 375.50

30.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHETRA
Serie
CHETRATEX
Breite
17 mm
Dicke
6 mm
Rollenlänge
10 m
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
280 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
220 bar