347,00 €/ Stückexkl. MwSt
375,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72837ST |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Wafer Typ mit O-Ringen |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/16/25/40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 19.5 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 342 m³/h |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | 1.0619 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN125 |
d | 95 mm |
D | 212 mm |
L | 19.5 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 4 kg |