Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72837ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ mit O-Ringen DN250 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14471895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe und O-Ringen, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

940,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.016,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72837ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN250
Anschluss
Wafer Typ mit O-Ringen
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
30 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
1500 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
1.0619
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN250
d
188 mm
D
328 mm
L
30 mm
W
50 °
Gewicht
17 kg