Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828ST Stahl/NBR Scharnierklappe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300

  • ERIKS:11587236
  • Hersteller:11587236
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72828ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN65 - 2.1/2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40 und Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
16.5 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
75 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
1.4408
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN65 - 2.1/2"
d
38 mm
D
127 mm
L
16.5 mm
W
60 °
Gewicht
1.6 kg