Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828ST Stahl/NBR Scharnierklappe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: PN10/16 und Class 150

  • ERIKS:10050565
  • Hersteller:CSCF2727P200PN10-16ANSI150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 573.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 619.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72828ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN200 - 8"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
30 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
810 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
1.0619
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN200 - 8"
d
140 mm
D
273 mm
L
30 mm
W
55 °
Gewicht
12 kg