Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828ST Stahl/NBR Scharnierklappe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN150- 6" Druckstufe Flansch: PN10/16 und Class 150

  • ERIKS:11057294
  • Hersteller:CVCF2727P150PN10-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72828ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN150 - 6"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
19.5 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
490 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
1.0619
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
d
114 mm
D
218 mm
L
19.5 mm
W
60 °
Gewicht
6 kg