Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/Stahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN300 - 12" Druckstufe Flansch: PN40 und Class 300

  • ERIKS:14046612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN300 - 12"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN40 und Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
34 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
2076 m³/h
Dichtung
Stahl
Material Kegel
1.0619
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN300 - 12"
d
216 mm
D
417 mm
L
34 mm
W
50 °
Gewicht
28 kg