Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/Stahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN125 - 5" Druckstufe Flansch: Class 300

  • ERIKS:14046601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN125 - 5"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
19.5 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
342 m³/h
Dichtung
Stahl
Material Kegel
1.0619
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN125 - 5"
d
95 mm
D
212 mm
L
19.5 mm
W
55 °
Gewicht
4 kg