CHF 57.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72827ST |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Nennweite | DN100 - 4" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 17.5 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 228 m³/h |
Dichtung | Stahl |
Material Kegel | 1.0619 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN100 - 4" |
d | 71.5 mm |
D | 162 mm |
L | 17.5 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 2.6 kg |