Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN150 - 6" Druckstufe Flansch: Class 300

  • ERIKS:14046617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN150 - 6"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
Class 300
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
19.5 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
490 m³/h
Dichtung
EPDM
Material Kegel
1.0619
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
d
114 mm
D
247 mm
L
19.5 mm
W
60 °
Gewicht
6 kg