Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: PN25/40 und Class 150

  • ERIKS:14046615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Nennweite
DN100 - 4"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN25/40 und Class 150
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
17.5 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
228 m³/h
Dichtung
EPDM
Material Kegel
1.0619
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
d
71.5 mm
D
170 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Gewicht
2.6 kg