CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72827RVS |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN65 - 2.1/2" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/16/25/40 und Class 300 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 16.5 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 75 m³/h |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | 1.4408 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN65 - 2.1/2" |
d | 38 mm |
D | 127 mm |
L | 16.5 mm |
W | 60 ° |
Gewicht | 1.6 kg |