CHF 717.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 775.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72827RVS |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Nennweite | DN250 - 10" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN25 und Class 150 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 30 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 1.5 m³/h |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | 1.4408 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN250 - 10" |
d | 188 mm |
D | 338 mm |
L | 30 mm |
W | 50 ° |
Gewicht | 17 kg |