CHF 64.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72827RVS |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN50 - 2" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | Class 150 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 16.5 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 54 m³/h |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | 1.4408 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN50 - 2" |
d | 25 mm |
D | 107 mm |
L | 16.5 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 1.2 kg |