CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72827RVS |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN100 - 4" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | Class 300 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 17.5 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 228 m³/h |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | 1.4408 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN100 - 4" |
d | 71.5 mm |
D | 177 mm |
L | 17.5 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 2.6 kg |