Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/Edelstahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN50 - 2" Druckstufe Flansch: Class 150

  • ERIKS:14046641
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827RVS
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
Class 150
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
16.5 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
54 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4408
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
500 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN50 - 2"
d
25 mm
D
107 mm
L
16.5 mm
W
55 °
Gewicht
1.2 kg