Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/Edelstahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN200 - 8" Druckstufe Flansch: PN40

  • ERIKS:14046656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827RVS
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN200 - 8"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
30 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
810 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4408
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
500 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN200 - 8"
d
140 mm
D
290 mm
L
30 mm
W
55 °
Gewicht
12 kg