Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14046756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PTFE Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN6.

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827RPTFE
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
RPTFE
Werkstoffqualität
PTFE +25% Glasfasern
Nennweite
DN80
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN6
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
17.5 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
112 m³/h
Dichtung
RPTFE
Material Kegel
PTFE +25% Glasfasern
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6
DN
DN80
d
46 mm
D
142 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Gewicht
0.56 kg