CHF 287.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72827RPTFE |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | RPTFE |
Werkstoffqualität | PTFE +25% Glasfasern |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 16.5 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 75 m³/h |
Dichtung | RPTFE |
Material Kegel | PTFE +25% Glasfasern |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 |
DN | DN65 |
d | 38 mm |
D | 127 mm |
L | 16.5 mm |
W | 60 ° |
Gewicht | 0.43 kg |