Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14046759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PTFE Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN6.

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 770.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827RPTFE
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
RPTFE
Werkstoffqualität
PTFE +25% Glasfasern
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN6
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
30 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
810 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
PTFE +25% Glasfasern
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6
DN
DN200
d
140 mm
D
273 mm
L
30 mm
W
55 °
Gewicht
3.14 kg