CHF 170.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72827PP |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | PP |
Werkstoffqualität | Polypropylen |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 30 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 1.5 m³/h |
Dichtung | PP |
Material Kegel | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 |
DN | DN250 |
d | 188 mm |
D | 328 mm |
L | 30 mm |
W | 50 ° |
Gewicht | 1.92 kg |