Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/PP Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14046738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Polypropylen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Typ
72827PP
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
PP
Werkstoffqualität
Polypropylen
Nennweite
DN100
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN6
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
17.5 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Feder
Nein
Kv-Wert
228 m³/h
Dichtung
PP
Material Kegel
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6
DN
DN100
d
71.5 mm
D
162 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Gewicht
0.32 kg