CHF 264.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Typ | 72827PP |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | PP |
Werkstoffqualität | Polypropylen |
Nennweite | DN300 |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 34 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Kv-Wert | 2076 m³/h |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Kegel | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 |
DN | DN300 |
d | 216 mm |
D | 378 mm |
L | 34 mm |
W | 50 ° |
Gewicht | 2.95 kg |