173,50 €/ Stückexkl. MwSt
187,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeNozzle CSL |
Typ | 632 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN20 - 3/4" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/16/25/40 und Class 150/300 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 52 |
Einbaulänge | 31.5 mm |
Kegelform | Streamline scheibe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 9.2 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4408 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 52 |
DN | DN20 - 3/4" |
d1 | 22 mm |
d2 | 23 mm |
D1 | 57.2 mm |
D2 | 77 mm |
L | 31.5 mm |
Gewicht | 0.5 kg |