Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300

  • ERIKS:12986265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Stromlinienkegel und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

167,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeNozzle CSL
Typ
632
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN15 - 1/2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40 und Class 150/300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
25 mm
Kegelform
Streamline scheibe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
5.5 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4408
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
52
DN
DN15 - 1/2"
d1
16.5 mm
d2
18.1 mm
D1
46.6 mm
D2
61 mm
L
25 mm
Gewicht
0.3 kg