Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300

  • ERIKS:12708469
  • Hersteller:12708469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Stromlinienkegel und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

555,50 €/ Stückexkl. MwSt

600,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeNozzle CSL
Typ
632
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN65 - 2.1/2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40 und Class 150/300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
63 mm
Kegelform
Streamline scheibe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
69.8 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4408
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
52
DN
DN65 - 2.1/2"
d1
59.5 mm
d2
66 mm
D1
118 mm
D2
144 mm
L
63 mm
Gewicht
3.3 kg