420,00 €/ Stückexkl. MwSt
454,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeNozzle CSL |
Typ | 632 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN50 - 2" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/16/25/40 und Class 150/300 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 52 |
Einbaulänge | 56 mm |
Kegelform | Streamline scheibe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 48.3 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4408 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 52 |
DN | DN50 - 2" |
d1 | 52 mm |
d2 | 52 mm |
D1 | 104 mm |
D2 | 116 mm |
L | 56 mm |
Gewicht | 2.2 kg |