Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40

  • ERIKS:14046579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Typ
8570
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
DN20 - 3/4"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
31.5 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
7 m³/h
Dichtung
PTFE
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN20 - 3/4"
d
20 mm
D
61 mm
L
31.5 mm
Gewicht
0.35 kg