CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc X DSF |
Typ | 8570 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Nennweite | DN15 - 1/2" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/16/25/40 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 52 |
Einbaulänge | 25 mm |
Kegelform | Kegel |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 4 m³/h |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN15 - 1/2" |
d | 15 mm |
D | 51 mm |
L | 25 mm |
Gewicht | 0.1 kg |