Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN100- 4" Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:14046576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Typ
8570
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
DN100 - 4"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
80 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
133 m³/h
Dichtung
EPDM
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
d
100 mm
D
162 mm
L
80 mm
Gewicht
5.5 kg