Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: Class 300

  • ERIKS:11137467
  • Hersteller:DSF6464M025PN10-40ANSI300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Typ
8570
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
DN25 - 1"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
Class 300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
35.5 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
12 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN25 - 1"
d
25 mm
D
69 mm
L
35.5 mm
Gewicht
0.55 kg