Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN100 Wafer Typ DN50- 2"

  • ERIKS:14046593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Typ
8570
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
56 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
45 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100
DN
DN50 - 2"
d
50 mm
D
119 mm
L
56 mm
Gewicht
2 kg