Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN100 Wafer Typ DN40- 1.1/2" Druckstufe Flansch: PN63/160

  • ERIKS:14046592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Typ
8570
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Nennweite
DN40 - 1.1/2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN100
Druckstufe Flansch
PN63/160
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
45 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
27 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100
DN
DN40 - 1.1/2"
d
40 mm
D
103 mm
L
45 mm
Gewicht
1.1 kg