Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN150 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:10050382
  • Hersteller:CSD3364M150PN10-16ANSI150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'612.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'742.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Typ
72616
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CuSn10Zn (RG10)
Nennweite
DN150
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 49
Einbaulänge
106 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
270 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4408
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
250 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN150
d
150 mm
D1
218 mm
L
106 mm
Gewicht
14 kg