Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16

  • ERIKS:10050378
  • Hersteller:CVD3364M065PN6-40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronze Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Typ
72616
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
CC480K
Nennweite
DN65
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 49
Einbaulänge
46 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
68 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4404
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
250 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN65
d
62 mm
D1
116 mm
D2
126 mm
L
46 mm
Gewicht
1.6 kg