Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: Prime2Disc DDC Typ: 829ST Stahl/Stahl Geteilte Klappe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: Class 150

  • ERIKS:14046764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl Einklemmrückschlagventil, metalldichtend, geeignet für Montage zwischen Flanschen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
Prime2Disc DDC
Typ
829ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
Rst 37.2 (1.0038)
Nennweite
DN65 - 2.1/2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
46 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
66 m³/h
Dichtung
Stahl
Material Kegel
Rst 37.2 (1.0038)
Material Spindel
1.4435
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN65 - 2.1/2"
D1
127 mm
L
46 mm
Gewicht
3.6 kg