Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: Prime2Disc DDC Typ: 829ST Stahl/Stahl Geteilte Klappe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN150- 6" Druckstufe Flansch: Class 300

  • ERIKS:14046773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl Einklemmrückschlagventil, metalldichtend, geeignet für Montage zwischen Flanschen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
Prime2Disc DDC
Typ
829ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
Rst 37.2 (1.0038)
Nennweite
DN150 - 6"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
Class 300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
76 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
580 m³/h
Dichtung
Stahl
Material Kegel
Rst 37.2 (1.0038)
Material Spindel
1.4435
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
D1
218 mm
D2
226 mm
L
76 mm
Gewicht
15.2 kg