208,00 €/ Stückexkl. MwSt
224,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | Prime2Disc DDC |
Typ | 829ST |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | Rst 37.2 (1.0038) |
Nennweite | DN100 - 4" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | Class 300 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 16 |
Einbaulänge | 64 mm |
Kegelform | Geteilte Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 208 m³/h |
Dichtung | Stahl |
Material Kegel | Rst 37.2 (1.0038) |
Material Spindel | 1.4435 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN100 - 4" |
D1 | 162 mm |
D2 | 170 mm |
L | 64 mm |
Gewicht | 7.4 kg |