Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: Prime2Disc DDC Typ: 829ST Stahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN200- 8" Druckstufe Flansch: PN40

  • ERIKS:14046784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl Einklemmrückschlagventil, metalldichtend, geeignet für Montage zwischen Flanschen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 404.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
Prime2Disc DDC
Typ
829ST
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
Rst 37.2 (1.0038)
Nennweite
DN200 - 8"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
89 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
1180 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4301
Material Spindel
1.4435
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN200 - 8"
D1
273 mm
D2
283 mm
L
89 mm
Gewicht
28.2 kg