Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: Prime2Disc DDC Typ: 829RVS Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300

  • ERIKS:13580097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl Einklemmrückschlagventil, metalldichtend, geeignet für Montage zwischen Flanschen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
Prime2Disc DDC
Typ
829RVS
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN10/16/25/40 und Class 300
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
43 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
35 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4404
Material Spindel
1.4435
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN50 - 2"
D1
107 mm
L
43 mm
Gewicht
2.4 kg