Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: Prime2Disc DDC Typ: 829RVS Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN300- 12" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150

  • ERIKS:14046819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl Einklemmrückschlagventil, metalldichtend, geeignet für Montage zwischen Flanschen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'460.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'659.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
Prime2Disc DDC
Typ
829RVS
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN300 - 12"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN25 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
114 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
3120 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4404
Material Spindel
1.4435
Material Feder
1.4401
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN300 - 12"
D1
378 mm
D2
417 mm
L
114 mm
Gewicht
66 kg