




CHF 400.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | Prime2Disc DDC |
Typ | 829RVS |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN80 - 3" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | ASME |
Druckstufe Artikel | PN160 |
Druckstufe Flansch | Class 1500 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 16 |
Einbaulänge | 64 mm |
Kegelform | Geteilte Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 120 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Spindel | 1.4435 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 160 |
DN | DN80 - 3" |
D1 | 142 mm |
L | 64 mm |
Gewicht | 5.7 kg |