Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | ChemDisc DTEF |
Typ | 72628 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl, TFM ausgekleidet |
Werkstoffqualität | 1.4301 mit leitfähiger TFM-Auskleidung (schwarz) |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 52 |
Einbaulänge | 63 mm |
Kegelform | Kegel |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 70.5 m³/h |
Dichtung | TFM |
Material Kegel | TFM leitfähig (schwarz) |
Material Feder | Hastelloy C4, PFA Ummantelt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 160 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
DN | DN65 |
d | 65 mm |
D | 127 mm |
L | 63 mm |
Gewicht | 1.3 kg |